Motion
416401
Grasa Zep - Tamaño de 13 oz, envase de aerosol, color ámbar, No, Sí, -103°F - 600 °F
Artículo MI #05423119
No. Fabricante 416401
Precio16.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa Zep - Tamaño de 13 oz, envase de aerosol, color ámbar, No, Sí, -103°F - 600 °F
Artículo MI #05423119
No. Fabricante 416401

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Peso neto
    1.142 lb
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Longitud total
    2.63 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    3 años

Detalles

  • Aplicación
    Lubrica bisagras de puerta, engranajes abiertos, cables, cadenas, piñones, transportadores, válvulas de calor de colector y aplicaciones marinas sobre el agua
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Ámbar
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Aerosol
  • Código de armonización
    3403.19.1000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858414601
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    600 °F
  • Olor
    Disolvente
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el tolueno, que el estado de California sabe que causan defectos congénitos u otros daños reproductivos
  • Aroma
    Disolvente
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Patrón de pulverización del ventilador
  • Rango de temperatura
    -103°F - 600 °F
  • UPC_NO
    10690858416404
  • Resistencia al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
416401 ZEP 2000 AERO DZ
  • Se evapora rápidamente; alta resistencia adhesiva que mejora la lubricación y reduce la fricción; inhibe la corrosión