Motion
679018
Cadena de elevación - 0.3125 pulg., límite de carga de 4,700 lb, tipo de elevación compatible: elevación CM
Artículo MI #05671125
No. Fabricante 679018
Precio450.05 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de elevación - 0.3125 pulg., límite de carga de 4,700 lb, tipo de elevación compatible: elevación CM
Artículo MI #05671125
No. Fabricante 679018
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
Precio450.05 USD/d

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cadena
    0.3125 pulg.
  • Longitud del enlace interior
    1.1000 pulg.
  • Ancho de enlace interior
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    90 pies
  • Peso
    87.21 lb
  • Peso por pie
    0.97 lb
  • Límite de carga de trabajo
    4,700 lb

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 70
  • Tipo de elevador compatible
    Elevador CM
  • Recubrimiento de acabado
    Cromatato de oro, enchapado en zinc
  • Enlaces por pie o medidor
    10.9 /pie
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • UPC_NO
    043927790180

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA 679018 GR70 5/16"X90FT BIDÓN LARGO