Motion
PAK239
Palé de contención de derrames - Acero recubierto de polvo calibre 12 , capacidad de carga de 2500 lb, capacidad de sumidero de 66 galones, dimensiones: 35 x 53-3/4 x 12-3/8 pulg.
Artículo MI #05680610
No. Fabricante PAK239
Precio1,879.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palé de contención de derrames - Acero recubierto de polvo calibre 12 , capacidad de carga de 2500 lb, capacidad de sumidero de 66 galones, dimensiones: 35 x 53-3/4 x 12-3/8 pulg.
Artículo MI #05680610
No. Fabricante PAK239
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
Su precio$1,879.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    35 x 53-3/4 x 12-3/8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Material
    Acero recubierto de polvo calibre 12
  • Número de tambores
    2
  • Capacidad del cárter
    66 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PAK-239 55GAL CONTENCIÓN DE DERRAMES DE BIDONES
  • El acero duradero de calibre 12 se puede unir y conectar a tierra para controlar la electricidad estática y evitar chispas mientras se transfieren o almacenan líquidos inflamables
  • Sumidero totalmente soldado que cumple con los requisitos de UFC; atrapa fugas y derrames para ayudarle a cumplir con las normas y mantener los pisos sin resbalones
  • El recubrimiento en polvo protege contra el óxido y la corrosión
  • El tapón de drenaje le permite vaciar el cárter sin retirar los bidones; rejilla de elevación para un fácil acceso
  • La entrada de carretilla elevadora de 4 direcciones permite un movimiento sencillo desde cualquier dirección (solo descargada)
  • Probamos todos nuestros diseños de palés de contención a carga máxima durante meses para asegurarnos de que pueden manejar la capacidad completa en sus instalaciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron