Motion
75134882
Capacidad de retención de 250 Lb, Mango horizontal, Pinza de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 61°, Abertura de la barra de 91°, Barra en U, Base bridada, Zinc electrochapado, Acero inoxidable
Artículo MI #06287804
No. Fabricante 75134882
Precio35.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de retención de 250 Lb, Mango horizontal, Pinza de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 61°, Abertura de la barra de 91°, Barra en U, Base bridada, Zinc electrochapado, Acero inoxidable
Artículo MI #06287804
No. Fabricante 75134882

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de barra
    0.4900 pulg.
  • Longitud de la base
    1.4600 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5500 pulg.
  • Altura
    1.9500 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    0.9300 pulg.
  • Diámetros de los orificios
    0.1900, 0.2200 pulg.
  • Longitud
    6.5800 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    1.03 pulg.
  • Longitud del husillo
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    1/4-20
  • Viaje
    1.5400 pulg.
  • Ancho entre orificios de montaje
    1.1200 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo de barra
    Husillo fijo
  • Apertura del bar
    91.00°
  • Tipo de barra
    Barra en U
  • Configuración de la base
    Con bridas
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc electrochapado
  • Delantero de la base a la punta
    2.3000 pulg.
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de material del mango
    Recto
  • Ángulo de movimiento del mango
    61.00 °
  • Orientación del mango
    Horizontal
  • Incluye
    (1) husillo, (2) arandelas, (1) husillo, (2) tuercas, (2) arandelas
  • Material
    Acero inoxidable
  • Capacidad de retención máxima
    250.00 lb
  • Ventaja mecánica
    3:1; 7:1
  • Número de orificios de montaje
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-D-217USS #200 FLNG BS CAP SS HRZNTL
  • Los mangos horizontales están diseñados con un mango paralelo a la barra de sujeción y un perfil de altura inferior para una mejor separación superior durante las operaciones
  • Están fabricados con capacidades de retención de hasta 2,400 libras.El acero inoxidable tiene una mayor tolerancia al calor y una mayor resistencia a la corrosión que el acero al carbono, lo que permite su uso a temperaturas más altas
  • Se puede utilizar cuando se requiere una abrazadera no magnética.Las barras en forma de U están diseñadas para ajustes del husillo a lo largo de la longitud de la barra de sujeción
  • Esto permite al usuario ajustar la abrazadera para piezas de trabajo de varios tamaños.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"