Motion
77863892
Capacidad de 375 Lb, Horizontal, Barra en U, Base bridada, Abrazadera de cierre de acción de tracción de acero al carbono 4" Movimiento de tracción, 8.4" OAL, Mango recto
Artículo MI #06287837
No. Fabricante 77863892
Precio22.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 375 Lb, Horizontal, Barra en U, Base bridada, Abrazadera de cierre de acción de tracción de acero al carbono 4" Movimiento de tracción, 8.4" OAL, Mango recto
Artículo MI #06287837
No. Fabricante 77863892

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la barra
    0.1300 pulg.
  • Ancho de barra
    0.5600 pulg.
  • Longitud de la base
    1.3800 pulg.
  • Ancho de la base
    1.7500 pulg.
  • Movimiento de dibujo
    4.000 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.2800 pulg.
  • Altura total
    1.9100 pulg.
  • Longitud total
    8.4000 pulg.
  • Ancho entre orificios de montaje
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra
    Gancho en U
  • Estilo base
    Con bridas
  • De la base al centro de la barra
    1.6300 pulg.
  • Color del mango
    Azul
  • Estilo de mango
    Recto
  • Capacidad de carga
    375 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Orientación
    Horizontal

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-LU-401 375LB EMPAQUE FIJO BSE
  • El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
  • No resiste la corrosión ni el acero inoxidable
  • Las asas horizontales están diseñadas con un gancho de cierre en línea y un perfil de altura más baja para una mejor separación superior durante las operaciones
  • Están fabricados con capacidades de retención de hasta 7,500 libras.