Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la barra0.3400 pulg.
- Ancho de barra0.3400 pulg.
- Longitud de la base1.0000 pulg.
- Ancho de la base1.3100 pulg.
- Ancho de la manija0.5000 pulg.
- Altura2.9700 pulg.
- Altura debajo de la barra0.6300 pulg.
- Diámetros de los orificios0.1700 pulg.
- Longitud2.0200 pulg.
- Longitud entre orificios de montaje0.63 pulg.
- Tamaño de la rosca del husilloM5x0.8
- Viaje0.7200 pulg.
- Ancho entre orificios de montaje0.9400 pulg.
Detalles
- Apertura del bar110.00°
- Tipo de barraBarra en U
- Configuración de la baseCon bridas
- Delantero de la base a la punta1.0200 pulg.
- Color del mangoAzul
- Estilo de material del mangoRecto
- Ángulo de movimiento del mango60.00 °
- Orientación del mangoVertical
- Incluye(2) arandelas bridadas, husillo,(2) arandelas bridadas, (2) tuercas, husillo
- MaterialAcero al carbono
- Capacidad de retención máxima100.00 lb
Descripción general
- El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
- No resiste la corrosión tan bien como el acero inoxidable. Las barras en forma de U están diseñadas para ajustes del husillo a lo largo de la longitud de la barra de sujeción
- Esto permite al usuario ajustar la abrazadera para piezas de trabajo de varios tamaños.Los mangos verticales están diseñados con un mango que es de 90 grados o perpendicular a la barra de sujeción
- Están fabricados con capacidades de retención de hasta 6,000 libras.