Motion
77864379
Capacidad de retención de 750 Lb, Mango vertical, Pinza de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 58°, Abertura de la barra de 106°, Barra sólida, Base bridada, Acero al carbono
Artículo MI #06287935
No. Fabricante 77864379
Precio18.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de retención de 750 Lb, Mango vertical, Pinza de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 58°, Abertura de la barra de 106°, Barra sólida, Base bridada, Acero al carbono
Artículo MI #06287935
No. Fabricante 77864379

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la barra
    0.3400 pulg.
  • Ancho de barra
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la base
    1.9100 pulg.
  • Ancho de la base
    2.5300 pulg.
  • Ancho de la manija
    0.5000 pulg.
  • Altura
    8.0000 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    1.6700 pulg.
  • Diámetros de los orificios
    0.3300 pulg.
  • Longitud
    5.5300 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    1.25 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    3/8-16
  • Ancho entre orificios de montaje
    1.7800 pulg.

Detalles

  • Apertura del bar
    106.00°
  • Tipo de barra
    Sólido
  • Configuración de la base
    Con bridas
  • Delantero de la base a la punta
    3.6300 pulg.
  • Color del mango
    Azul
  • Estilo de material del mango
    Recto
  • Ángulo de movimiento del mango
    58.00 °
  • Orientación del mango
    Vertical
  • Incluye
    Retén del perno,Retén del perno
  • Material
    Acero al carbono
  • Capacidad de retención máxima
    750.00 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-U-102-19 750LB SÓLIDO FLNGD BSE
  • El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
  • No resiste tan bien la corrosión como el acero inoxidable.Las barras sólidas están diseñadas para retener un husillo que está fijado a una posición específica en la barra
  • Los retenedores del husillo suelen soldarse a la barra de la abrazadera en una posición especificada por el cliente
  • Por lo general, los modelos de barra sólida tienen una mayor capacidad de sujeción que el modelo de barra en U equivalente.Los mangos verticales están diseñados con un mango que es de 90 grados, o perpendicular a la barra de sujeción
  • Están fabricados con capacidades de retención de hasta 6,000 libras.