Motion
77864437
Capacidad de retención de 100 Lb, Mango vertical, Pinza de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 60°, Abertura de barra de 110°, Barra en U, Base recta, Acero al carbono
Artículo MI #06287941
No. Fabricante 77864437
Precio9.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de retención de 100 Lb, Mango vertical, Pinza de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 60°, Abertura de barra de 110°, Barra en U, Base recta, Acero al carbono
Artículo MI #06287941
No. Fabricante 77864437

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la barra
    0.3400 pulg.
  • Ancho de barra
    0.3100 pulg.
  • Longitud de la base
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la manija
    0.5000 pulg.
  • Altura
    3.0000 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    0.8800 pulg.
  • Diámetros de los orificios
    0.1700 pulg.
  • Longitud
    2.0200 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    0.63 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    M5x0.8
  • Viaje
    0.7200 pulg.
  • Ancho entre orificios de montaje
    0.1600 pulg.

Detalles

  • Apertura del bar
    110.00°
  • Tipo de barra
    Barra en U
  • Configuración de la base
    Recto
  • Delantero de la base a la punta
    1.0200 pulg.
  • Color del mango
    Azul
  • Estilo de material del mango
    Recto
  • Ángulo de movimiento del mango
    60.00 °
  • Orientación del mango
    Vertical
  • Incluye
    (2) arandelas bridadas, (2) tuercas, husillo,(2) arandelas bridadas, husillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Capacidad de retención máxima
    100.00 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-U-110-2 100LB BARRA EN U STRT BSE
  • El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
  • No resiste la corrosión tan bien como el acero inoxidable. Las barras en forma de U están diseñadas para ajustes del husillo a lo largo de la longitud de la barra de sujeción
  • Esto permite al usuario ajustar la abrazadera para piezas de trabajo de varios tamaños.Los mangos verticales están diseñados con un mango que es de 90 grados o perpendicular a la barra de sujeción
  • Están fabricados con capacidades de retención de hasta 6,000 libras.