Motion
84520592
Capacidad de retención de 1,400 Lb, Mango vertical, Pinza de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 66°, Abertura de barra de 78°, Barra sólida, Base bridada, Zinc electrochapado, Acero al carbono
Artículo MI #06287958
No. Fabricante 84520592
Precio41.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de retención de 1,400 Lb, Mango vertical, Pinza de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 66°, Abertura de barra de 78°, Barra sólida, Base bridada, Zinc electrochapado, Acero al carbono
Artículo MI #06287958
No. Fabricante 84520592

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la barra
    0.3268 pulg.
  • Ancho de barra
    1.1300 pulg.
  • Longitud de la base
    2.5300 pulg.
  • Ancho de la base
    2.6200 pulg.
  • Ancho de la manija
    0.5000 pulg.
  • Altura
    9.0800 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    1.7000 pulg.
  • Diámetros de los orificios
    0.3400 pulg.
  • Longitud
    7.5100 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    1.25 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    M10x1.5
  • Viaje
    1.0000 pulg.
  • Ancho entre orificios de montaje
    1.7800 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo de barra
    Cerrado
  • Apertura del bar
    78.00°
  • Tipo de barra
    Sólido
  • Configuración de la base
    Con bridas
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc electrochapado
  • Delantero de la base a la punta
    3.5500 pulg.
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de material del mango
    Recto
  • Ángulo de movimiento del mango
    66.00 °
  • Orientación del mango
    Vertical
  • Incluye
    Retén del perno,Retén del perno
  • Material
    Acero al carbono
  • Capacidad de retención máxima
    1400.00 lb
  • Ventaja mecánica
    13:1; 6:1
  • Número de orificios de montaje
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-U-2010S 1400LB BARRA SÓLIDA DE TAPA
  • El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
  • No resiste tan bien la corrosión como el acero inoxidable.Las barras sólidas están diseñadas para retener un husillo que está fijado a una posición específica en la barra
  • Los retenedores del husillo suelen soldarse a la barra de la abrazadera en una posición especificada por el cliente
  • Por lo general, los modelos de barra sólida tienen una mayor capacidad de sujeción que el modelo de barra en U equivalente.Los mangos verticales están diseñados con un mango que es de 90 grados, o perpendicular a la barra de sujeción
  • Están fabricados con capacidades de retención de hasta 6,000 libras.