Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la barra0.3400 pulg.
- Ancho de barra0.3100 pulg.
- Longitud de la base1.0000 pulg.
- Ancho de la base1.3400 pulg.
- Ancho de la manija0.5000 pulg.
- Altura3.0800 pulg.
- Altura debajo de la barra0.6300 pulg.
- Diámetros de los orificios0.1700 pulg.
- Longitud2.0400 pulg.
- Longitud entre orificios de montaje0.63 pulg.
- Tamaño de la rosca del husilloM5x0.8
- Viaje0.7300 pulg.
- Ancho entre orificios de montaje0.9400 pulg.
Detalles
- Tipo de extremo de barraHusillo fijo
- Apertura del bar100.00°
- Tipo de barraBarra en U
- Configuración de la baseCon bridas
- Recubrimiento de acabadoZinc electrochapado
- Delantero de la base a la punta1.0400 pulg.
- Color del mangoRojo
- Estilo de material del mangoRecto
- Ángulo de movimiento del mango55.00 °
- Orientación del mangoVertical
- Incluye(2) Tuercas, husillo de cabeza hexagonal,(2) Tuercas, husillo de cabeza hexagonal
- MaterialAcero inoxidable
- Capacidad de retención máxima125.00 lb
- Ventaja mecánica6:1; 9:1
- Número de orificios de montaje4
Descripción general
- El acero inoxidable tiene una mayor tolerancia al calor y una mayor resistencia a la corrosión que el acero al carbono, lo que permite su uso a temperaturas más altas
- Se puede utilizar cuando se requiere una abrazadera no magnética.Las barras en forma de U están diseñadas para ajustes del husillo a lo largo de la longitud de la barra de sujeción
- Esto permite al usuario ajustar la abrazadera para piezas de trabajo de varios tamaños.Los mangos verticales están diseñados con un mango que es de 90 grados o perpendicular a la barra de sujeción
- Están fabricados con capacidades de retención de hasta 6,000 libras.