Motion
77864536
Capacidad de retención de 450 lb, Mango vertical, Mordaza de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 57°, Abertura de barra de 99°, Barra en U, Base bridada, Cinc electrochapado, Acero inoxidable
Artículo MI #06287964
No. Fabricante 77864536
Precio50.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de retención de 450 lb, Mango vertical, Mordaza de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 57°, Abertura de barra de 99°, Barra en U, Base bridada, Cinc electrochapado, Acero inoxidable
Artículo MI #06287964
No. Fabricante 77864536

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio50.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la barra
    0.6300 pulg.
  • Ancho de barra
    0.6300 pulg.
  • Longitud de la base
    1.3800 pulg.
  • Ancho de la base
    1.7300 pulg.
  • Ancho de la manija
    0.5000 pulg.
  • Altura
    6.9300 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    1.2500 pulg.
  • Diámetros de los orificios
    0.2800 pulg.
  • Longitud
    4.3800 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    0.75 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    5/16-18
  • Viaje
    2.1300 pulg.
  • Ancho entre orificios de montaje
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo de barra
    Husillo fijo
  • Apertura del bar
    99.00°
  • Tipo de barra
    Barra en U
  • Configuración de la base
    Con bridas
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc electrochapado
  • Delantero de la base a la punta
    2.2100 pulg.
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de material del mango
    Recto
  • Ángulo de movimiento del mango
    57.00 °
  • Orientación del mango
    Vertical
  • Incluye
    (2) arandelas bridadas,(2) arandelas bridadas
  • Material
    Acero inoxidable
  • Capacidad de retención máxima
    450.00 lb
  • Ventaja mecánica
    5:1
  • Número de orificios de montaje
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-U-207-USS 450LB BARRA EN U FLNGD SS
  • El acero inoxidable tiene una mayor tolerancia al calor y una mayor resistencia a la corrosión que el acero al carbono, lo que permite su uso a temperaturas más altas
  • Se puede utilizar cuando se requiere una abrazadera no magnética.Las barras en forma de U están diseñadas para ajustes del husillo a lo largo de la longitud de la barra de sujeción
  • Esto permite al usuario ajustar la abrazadera para piezas de trabajo de varios tamaños.Los mangos verticales están diseñados con un mango que es de 90 grados o perpendicular a la barra de sujeción
  • Están fabricados con capacidades de retención de hasta 6,000 libras.