Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base1.0300 pulg.
- Ancho de la base1.0000 pulg.
- Altura1.4400 pulg.
- Altura debajo de la barra0.5000 pulg.
- Longitud2.2500 pulg.
- Longitud entre orificios de montaje0.53 pulg.
- Longitud del husillo1.1417 pulg.
- Tamaño de la rosca del husilloM5x0.8
- Viaje0.5000 pulg.
- Ancho entre orificios de montaje0.6300 pulg.
Detalles
- Tipo de extremo de barraAbierta(s)
- Apertura del bar92.00°
- Tipo de barraBarra en U
- Configuración de la baseCon bridas
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Delantero de la base a la punta1.2200 pulg.
- Color del mangoAzul
- Estilo de material del mangoMango en T
- Ángulo de movimiento del mango175.00 °
- Orientación del mangoHorizontal
- Incluye(1) husillo, (2) arandelas, (1) husillo, (2) tuercas, (2) arandelas
- MaterialAcero
- Capacidad de retención máxima150.00 lb
- Ventaja mecánica3:1
- Número de orificios de montaje4
Descripción general
- Los mangos horizontales están diseñados con un mango paralelo a la barra de sujeción y un perfil de altura inferior para una mejor separación superior durante las operaciones
- Están fabricados con capacidades de retención de hasta 2,400 libras.El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción.Las barras en forma de U están diseñadas para ajustes del husillo a lo largo de la longitud de la barra de retención
- Esto permite al usuario ajustar la abrazadera para piezas de trabajo de varios tamaños.