Motion
03-500-08O

PRO-SAFE
03-500-08O

36" de alto, cono de tráfico rígido naranja 15" de ancho de base, 10 lb, PVC
Artículo MI #06305427
No. Fabricante 03-500-08O
Precio67.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
03-500-08O

36" de alto, cono de tráfico rígido naranja 15" de ancho de base, 10 lb, PVC
Artículo MI #06305427
No. Fabricante 03-500-08O

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio67.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    15 pulg.
  • Altura
    36 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Material
    PVC
  • Número de artículo MSC
    63869804
  • Tipo de producto
    Accesorios para conos de tráfico y barricadas
  • Cuellos reflectantes
    No
  • Tipo
    Cono rígido

Descripción general

Descripción del fabricante
CONO DE TRÁFICO DE ORG. MOLDEADO 03-500-08O 36"
  • El material base de vinilo, también conocido como cloruro de polivinilo (PVC), ofrece una buena resistencia al ácido, la grasa, el aceite y los disolventes. Es económico y resistente a la abrasión.