Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.0330 pulg.
- Anchura de la cuchilla3/16 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
- Longitud del mango3-5/8 pulg.
- Longitud total6-11/16 pulg.
- Rango de longitud total3" - 6.9
Detalles
- Estilo de mangoAcetato
- Código PSC5120
- Tipo de mangoRonda
- Tipo de herramientaArmario