Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaños de los enchufes2-1/16 pulg., 2-1/2 pulg., 2-1/4 pulg., 2-1/8 pulg., 2-11/16 pulg., 2-13/16 pulg., 2-15/16 pulg., 2-3/16 pulg., 2-3/4 pulg., 2-3/8 pulg., 2-5/16 pulg., 2-5/8 pulg., 2-7/16 pulg., 2-7/8 pulg., 2-9/16 pulg., 3 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante662679125301
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas16
- Número de tomas21 PC
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasImpacto
- UPC_NO662679125301
Descripción general
- Los zócalos de impacto de 6 puntos Proto® son ideales para su uso en sujetadores resistentes o dañados, y también en sujetadores hechos de materiales blandos
- El diseño de TorquePlus es una configuración de variador de alto rendimiento que permite un acoplamiento rápido y fácil de la toma a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
- La configuración de TorquePlus ℮ emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas de los sujetadores y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área de la toma, minimizando el deslizamiento
- El diseño interno del TorquePlus desajusta el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados