Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.250 pulg.
- Longitud total6.40 pulg.
- Tamaño de la almohadilla3.00 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo3/8 – 24
- Peso de la herramienta0.3 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga19.30 cfm
- Tipo de lijadora de discoÁngulo derecho
- Tipo de escapeParte trasera
- Estilo de mariposa del mangoPalanca del acelerador con bloqueo
- Caballos de fuerza0.5 CV
- Velocidad máxima12000 rpm
- Nivel de sonido77.6 dB(a)
Descripción general
- Engranaje biselado muy duradero
- Cuerpo compacto
- Compuesto aislante sobre la carcasa
- Palanca de seguridad optimizada
- Escape trasero
- Capacidad de placa roloc de 3" (76 mm)
- Motor controlado de 0.5 CV (375 W)
- Velocidad libre de 12,000 rpm
- Manual del operador incluido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación