Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.3300 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
- Peso0.50 lb
Detalles
- Tipo de accesorioSoportes (acero inoxidable)
- Detalles adicionalesSoporte de acero inoxidable; serie: VG-213, para varilla diám.: 0.5-in
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteVG-213N-12-01
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405486362
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Soporte de acero inoxidable . Para el soporte del riel guía donde se necesita un ajuste lateral. Construcción sanitaria de acero inoxidable. Ideal para ambientes corrosivos o de alta temperatura. Soporte de acero inoxidable, calibre 11 y tuerca de acero inoxidable.