Motion
PL019X024EF

TSUBAKI (UST)
PL019X024EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 19 mm ID, 24 mm OD
Artículo MI #07166790
No. Fabricante PL019X024EF
Precio176.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL019X024EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 19 mm ID, 24 mm OD
Artículo MI #07166790
No. Fabricante PL019X024EF
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
Precio176.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5x20
  • Diámetro interno
    19 mm
  • Presión de contacto del cubo
    29008 psi
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5x20
  • Presión de contacto del eje
    252 N/mm^2
  • Peso
    0.240 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    6 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    EF
  • Fuerza axial transmisible
    3844 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL019X024EF BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN