Motion
C193E-075
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C193 , 0.7500 in ID, 1.3125 in OD, 0.8070 in LTB
Artículo MI #07497827
No. Fabricante C193E-075
Precio99.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C193 , 0.7500 in ID, 1.3125 in OD, 0.8070 in LTB
Artículo MI #07497827
No. Fabricante C193E-075
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
Precio99.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    14070 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8070 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4x14
  • Presión de contacto del eje
    169.76 N/mm^2
  • Peso
    0.256928 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    32.45 pies-libras
  • Número de Upc del fabricante
    044861046593
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    C193
  • Fuerza axial transmisible
    3286 lbf
  • UPC_NO
    044861046593

Descripción general

Descripción del fabricante
C193E-075 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE