Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete7.6 oz
- Vida útil18 meses (sin abrir)
Detalles
- Detalles adicionalesUnión de paneles de interconexión y unión de soldadura de metales diferentes preparados correctamente, esquinas de cabinas, secciones de paneles y parches de reparación de remolques de aluminio
- ColorVerde
- Tiempo de curado2 h a 70 °F
- Compensación de materialAcrílico
- Tipo de paqueteJeringa
- Tiempo de trabajo5 min
Descripción general
- Proporciona un curado rápido a temperatura ambiente, lo que reduce los tiempos de ciclo
- Une una variedad de metales, incluyendo acero y aluminio, no requiere soldadura y puede ser remachadoy soldado por resistencia
- La química acrílica proporciona una excelente protección contra la corrosión en los adhesivos eopxy