Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del clavo18 ga
- Longitud del clavo2-1/8 pulg., 5/8 pulg.
- Peso6.15 lb
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Tipo de bateríaIones de litio
- Número de Upc del fabricante885911482233
- Tipo de pistola de clavosSujetador
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- UPC_NO885911482233
- Voltaje20 V
Descripción general
- 100 % alimentado por batería. Elimina las molestias de usar gas, compresor y manguera
- El motor sin escobillas maximiza el tiempo de funcionamiento y la durabilidad
- La micronariz mejora la línea de visión y la precisión de la colocación del clavo (en comparación con DEWALT DC608)
- Ajuste de profundidad sin herramientas para un avellanado preciso de los clavos
- Liberación de atascos sin herramientas para eliminar rápida y fácilmente atascos de clavos
- Las luces LED multifuncionales ayudan a proporcionar iluminación del espacio de trabajo y diagnóstico de herramientas
- Activador seleccionable sin herramientas para modos de accionamiento secuencial o de contacto
- Palanca de liberación de bloqueo integrada sin herramientas para restablecer rápidamente la hoja del motor en caso de bloqueo
- Gancho de cinturón ajustable para fijación izquierda o derecha según las preferencias del usuario
- El bajo bloqueo de las uñas evita el disparo en seco y las marcas no deseadas en el material de trabajo
- Compatible con todas las baterías DEWALT 20V MAX*
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación