Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoRecto, 90 grados
- Tamaño máximo del orificio del anillo13.3000 pulg.
- Eje de tamaño máximo de anillo13.3000 pulg.
- Tamaño mínimo del orificio del anillo1-1/2 pulg.
- Eje de tamaño mínimo de anillo1-1/2 pulg.
- Establecer el rango de diámetros de la punta0.0700 pulg.
Detalles
- AplicaciónAnillo con cierre a presión
- Tipo de contenedorManguito de plástico
- Recubrimiento de acabadoCapa transparente
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico sumergido
- IncluyePar 90° interno
- Tipo de mordazaExterno e interno
- MaterialAcero de aleación
- Número de piezas4
- Tipo de alicateJuego de alicates con anillo a presión
- Código PSC5110
- Ángulo de la puntaRecto y 90 °
- TipoInterno/externo