Motion
2925RBP1TIEX

INGERSOLL-RAND
2925RBP1TIEX

Accionamiento de 3/4", llave de impacto accionada por aire, 1600 pies-libras máx. Par inverso, ATEX/servicio peligroso, empuñadura de pistola, caja de titanio para martillo, yunque estándar
Artículo MI #07867724
No. Fabricante 2925RBP1TIEX
Precio4,984.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
2925RBP1TIEX

Accionamiento de 3/4", llave de impacto accionada por aire, 1600 pies-libras máx. Par inverso, ATEX/servicio peligroso, empuñadura de pistola, caja de titanio para martillo, yunque estándar
Artículo MI #07867724
No. Fabricante 2925RBP1TIEX
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
Precio4,984.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    Estándar
  • Soplado por minuto
    1050
  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    1/2 pulg.
  • Altura total
    9.6 pulg.
  • Longitud total
    8.9 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    12 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    60 cfm
  • Entrada de aire
    3/8 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Serie
    Llave de impacto ATEX serie 2925
  • UPC_NO
    663023143361

Descripción general

Descripción del fabricante
2925RBP1TIEX 3/4IN IMPACTO AIRE ATEX
  • Durabilidad: las placas terminales de bronce y un tratamiento preventivo contra la corrosión evitan la corrosión interna y el desgaste en ambientes húmedos y exteriores. Y gracias a una caja de martillo de titanio, esta llave de impacto es ligera y duradera.
  • Fiabilidad: El mecanismo de impacto de martillo doble de la serie 2925 significa que es menos sensible a la fluctuación de la presión de aire, lo que significa que nunca tendrá que preocuparse por la ubicación que afecte la eficacia de su llave.
  • Control: esta herramienta cuenta con un gatillo de tacto ligero que proporciona a los usuarios una administración precisa de presión y velocidad.
  • La elección de motores con o sin polarización inversa le ofrece soluciones para retirar o fijar pernos
  • La lubricación del mecanismo alimentado a presión garantiza una cobertura completa en toda la herramienta
  • Silenciador integral
  • Marcas ATEX: ATEX 2014/34/EU y Ex h IIA T6 Gb X
  • Certificación ISO 80079-36

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"