Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería18650
Detalles
- Color del cuerpoNegro
- Tipo de material del cuerpoAluminio
- Tipo de bombillaLED
- Tiempo de ejecución completo3 horas
- Características y beneficios• La incorporación más reciente a la línea REDLINE® BLAST es la REDLINE® BLAST RC, una linterna recargable, impermeable y de 3200 lúmenes que también es una batería externa para su dispositivo alimentado por USB. •El BLAST RC incluye un cable de carga y un cordón para un transporte cómodo. •El botón también sirve como indicador de carga de la batería. 4 MODOS DE LUZ• Alto (3200 lúmenes después de 30 segundos de aumento) - 261 metros/ 2 horas• Medio (320 lúmenes) - 4.5 horas/ 82 metros• Bajo (32 lúmenes) - 26 metros/ 50 horas• Estroboscópico variable (3200 lúmenes) - 3 horas/ 261 metrosDESIGNO• Completamente recargable• Banco de alimentación para sus dispositivos USB• Lente convexa• Anillo rojo exclusivo®• Borde táctico• Zoom ajustable de 4x • Aluminio anodizado de calidad aernacional; resistente al agua (IPX7) y a los impactos• Indicador de carga de la batería FUNCIONAMIENTO• Posición lateral, Botón de encendido/apagadoACCESORIOS• Cable de carga micro USB incluido• Cordón incluidoBATERÍAS• Alimentado por dos 18650 baterías recargables (incluidas)
- Salida de luz máxima3200 lm
- Número de baterías2
- Linterna recargableRecargable
- Características de resistenciaResistente a los impactos
Descripción general
- La incorporación más reciente a la línea REDLINE® BLAST es la REDLINE® BLAST RC, una linterna recargable, impermeable y de 3200 lúmenes que también es una batería externa para su dispositivo alimentado por USB.
- El BLAST RC incluye un cable de carga y un cordón para un transporte cómodo.
- El botón también sirve como indicador de carga de la batería. 4 MODOS DE LUZ
- Alto (3200 lúmenes después de 30 segundos de aumento) - 2 horas/ 261 metros
- Medio (320 lúmenes): 4.5 horas/ 82 metros
- Bajo (32 lúmenes): 50 horas/ 26 metros
- Estroboscopio variable (3200 lúmenes): 3 horas/ 261 metrosDESIGN
- Totalmente recargable
- Banco de alimentación para sus dispositivos alimentados por USB
- Lente convexa
- Anillo rojo de firma®
- Borde táctico
- Zoom ajustable 4x
- Aluminio anodizado de calidad aeronáutica; resistente al agua (IPX7) y a los impactos
- Indicador de carga de la batería FUNCIONAMIENTO
- Botón de encendido/apagado en posición lateralACCESORIOS
- Cable de carga micro USB incluido
- Cordón incluidoBATERÍAS
- Funciona con dos 18650 baterías recargables (incluidas)