Motion
48-22-9507 LLAVE COMBINADA 7-PIECE SE

MILWAUKEE TOOL
48-22-9507 7-PIECE COMBINATION WRENCH SE

Juego de llaves - 7 PC, Tipo combinado, Acabado plateado, Tamaño de llave de 8 a 17 mm
Artículo MI #08720834
No. Fabricante 48-22-9507 7-PIECE COMBINATION WRENCH SE
Precio128.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-9507 7-PIECE COMBINATION WRENCH SE

Juego de llaves - 7 PC, Tipo combinado, Acabado plateado, Tamaño de llave de 8 a 17 mm
Artículo MI #08720834
No. Fabricante 48-22-9507 7-PIECE COMBINATION WRENCH SE
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
Precio128.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Rango de tamaños de llave
    De 8 a 17 mm
  • Tamaños de llave
    10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 8 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Plata
  • Número de Upc del fabricante
    045242499052
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    7
  • UPC_NO
    045242499052
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-9507 LLAVE COMBINADA 7-PIECE SE
  • Empuñadura abierta MAX BITE℮
  • 25% más de par
  • Cómodo diseño de mango de viga en I
  • Etiquetas de tamaño rellenas de tinta
  • Solución de almacenamiento organizado
  • Garantía de por vida