Motion
LRT4045301
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 45 mm OD, Acero de alto carbono
Artículo MI #08943065
No. Fabricante LRT4045301
Precio57.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 45 mm OD, Acero de alto carbono
Artículo MI #08943065
No. Fabricante LRT4045301
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
Precio57.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Ancho general
    30.5 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT4045301 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 40 mm, un diámetro exterior de 45 mm y un ancho total de 30.5 mm, diseñado para aplicaciones de rodamientos de rodillos de aguja de precisión en equipos automotrices e industriales.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT4045301 MÉTRICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron