Motion
00 20 01 V17

KNIPEX
00 20 01 V17

Juego de alicates cromados de 4 piezas en bandeja de espuma
Artículo MI #09165894
No. Fabricante 00 20 01 V17
Precio355.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 20 01 V17

Juego de alicates cromados de 4 piezas en bandeja de espuma
Artículo MI #09165894
No. Fabricante 00 20 01 V17
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
Precio355.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    03 05 180, 26 15 200, 74 05 180, 87 05 250
  • Peso
    2.71 libras

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de alicates cromados de 4 piezas en bandeja de espuma
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    Incluye 1 cada uno de los siguientes: alicates combinados de 7 1/4" (03 05 180), alicates de corte lateral con punta redonda de 8" (26 15 200), cortador diagonal de alto apalancamiento de 7 1/4" (74 05 180) y alicates de bomba de agua Cobra de 10" (87 05 250).
  • Incluye
    26 15 200, 74 05 180, 87 05 250, 03 05 180
  • Aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221023485
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    4
  • Establecer tipo
    Conjuntos
  • UPC_NO
    843221023485

Descripción general

Descripción del fabricante
00 20 01 V17 JUEGO DE ENCHUFES
  • Cuatro alicates KNIPEX Chrome más vendidos para los alicates básicos perfectos en una bandeja de almacenamiento de herramientas de espuma.
  • Incluye 1 cada uno de los siguientes: alicates combinados de 7 1/4" (03 05 180), alicates de corte lateral con punta redonda de 8" (26 15 200), cortador diagonal de alto apalancamiento de 7 1/4" (74 05 180) y alicates de bomba de agua Cobra de 10" (87 05 250).
  • La bandeja de espuma se puede utilizar en bancos de trabajo o cajones de armarios.
  • Cada cavidad de la herramienta se fabrica con precisión para cada una de las cuatro herramientas para facilitar la ubicación y el almacenamiento de la herramienta.
  • Dimensiones de la bandeja de espuma (largo x ancho x alto): 13.9 x 6.5 x 1.3 pulgadas.
  • Alicates mixtos para adaptarse a sus necesidades de agarre y corte.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron