Motion
K22X28X22.8X

NTN
K22X28X22.8X

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332892
No. Fabricante K22X28X22.8X
Price$23.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K22X28X22.8X

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332892
No. Fabricante K22X28X22.8X
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
Price$23.53/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    22 mm
  • Outside Diameter  
    28 mm
  • Overall Width  
    0.8976 in
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.061 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K22X28X22.8X tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 0.8976 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.061 libras, lo que lo hace ideal para sistemas especializados.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359093018
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359093018

Descripción general

Descripción del fabricante
K22X28X22.8X COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo