Motion
K26X30X17

NTN
K26X30X17

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332899
No. Fabricante K26X30X17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K26X30X17

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332899
No. Fabricante K26X30X17
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.033 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K26X30X17 tiene un diámetro de orificio de 26 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 17 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.033 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359093315
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6150 lbf
  • UPC_NO
    4547359093315

Descripción general

Descripción del fabricante
K26X30X17 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"