Motion
7100113114

3M
7100113114

Disco de tela - 3 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de tela de poliéster y algodón, grano 40 , color morado
Artículo MI #09512641
No. Fabricante 7100113114
Precio2.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100113114

Disco de tela - 3 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de tela de poliéster y algodón, grano 40 , color morado
Artículo MI #09512641
No. Fabricante 7100113114
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
Precio2.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso X
  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Descalcificado, acabado, pulido, lijado, acabado superficial
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster y algodón
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Morado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    7100113114
  • Número de Upc del fabricante
    00076308456993
  • Aplicación del material
    Acero al carbono, cobalto-cromo, compuesto, vidrio, aleaciones de níquel, pintura, acero inoxidable
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00076308456993

Descripción general

Descripción del fabricante
7100113114 3M GANCHO CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M™ Cortes de grano con forma de precisión excepcionalmente rápidos, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El disco 3M™ Hookit ℮ es fácil de cambiar y reutilizar, lo que maximiza la utilidad durante la vida útil del disco
  • El soporte de tela de peso X es resistente y duradero para una acción de lijado agresiva
  • La ayuda de rectificado ayuda a reducir aún más el calor y las temperaturas de rectificado
  • El material de adhesión de resina resiste el calor y ayuda a prevenir la decoloración
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good