Especificaciones
Dimensiones
- Contenido74 01 250, 86 03 250, 87 01 250
- Longitud total10 pulg.
- Peso2.955 libras
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de alicates de 3 piezas
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRevestimiento de plástico, plástico antideslizante
- Estilo de mangoRevestimiento de plástico, plástico antideslizante
- Código de armonización8204.12.0000
- Accesorios incluidosIncluye 1: Cobra de 10" (87 01 250), llave de alicates de 10" (86 03 250), fresa diagonal de alto apalancamiento de 10" (74 01 250).
- Incluye74 01 250, 86 03 250, 87 01 250
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221021344
- MaterialSET
- Número de piezas3
- Establecer tipoJuegos de alicates
- TipoJuego de alicates
- UPC_NO843221021344
Descripción general
- Incluye 1: Cobra de 10" (87 01 250), llave de alicates de 10" (86 03 250), fresa diagonal de alto apalancamiento de 10" (74 01 250).
- Incluye la llave de alicates de 10" (86 03 250).
- Incluye la fresa diagonal de alto apalancamiento de 10" (74 01 250).
- Asas recubiertas de plástico.
- Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite.
- Fabricado en Alemania.
- Excelente juego de alicates multiusos para profesionales o entusiastas del bricolaje.
- Juego de 10 pulgadas.
- 3 Alicates populares de KNIPEX.