Especificaciones
Dimensiones
- Contenido86 03 125 y 86 03 180
- Peso0.92 libras
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de llave de minialicates de 2 piezas
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosIncluye 1 unidad de: llave Mini Pliers de 5" (86 03 125), llave Pliers de 7-1/4" (86 03 180 ).
- Incluye86 03 125 y 86 03 180
- AisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Número de Upc del fabricante843221021429
- MaterialSET
- Número de piezas2
- Establecer tipoJuegos de alicates
- TipoJuego de llaves Mini Pliers
- UPC_NO843221021429
Descripción general
- Incluye 1 unidad de: llave Mini Pliers de 5" (86 03 125), llave Pliers de 7-1/4" (86 03 180 ).
- Herramienta única que reemplaza un conjunto completo de llaves de extremo abierto métricas y de pulgadas.
- Excelente para aplicaciones de agarre, sujeción, prensado y doblado.
- La mordaza de agarre paralela suave evita que se rompa en las superficies de trabajo.
- Ajuste con solo tocar un botón.
- Presión de contacto de holgura cero: sin daños en los bordes.
- Fabricado en Alemania.
- Alicates cromados.
- Asas recubiertas de plástico.
- Las mordazas paralelas permiten un agarre infinitamente variable de todos los anchos hasta el tamaño máximo especificado.
- Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
- La acción de las mordazas permite apretar y soltar rápidamente las conexiones atornilladas utilizando el principio de trinquete.
- Transmisión de palanca superior a 10 - 1 para una fuerte potencia de agarre.
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite.