Especificaciones
Dimensiones
- Contenido87 01 125, 87 01 250, 87 01 300
- Peso2.515 libras
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego Cobra® de 3 piezas con bolsa de retención
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico antideslizante
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosIncluye 1 alicate Cobra® de 5" (87 01 125), 10" Cobra® (87 01 250), 12" Cobra® (87 01 300).
- Incluye87 01 250, 87 01 300, 87 01 125
- AisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221021474
- MaterialSET
- Número de piezas3
- Establecer tipoJuegos de alicates
- TipoJuego con bolsa de retención
- UPC_NO843221021474
Descripción general
Descripción del fabricante
9K 00 80 122 US 3 PC COBRA SET C/
- Incluye 1 alicate Cobra® de 5" (87 01 125), 10" Cobra® (87 01 250), 12" Cobra® (87 01 300).
- Ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
- Autobloqueo en tuberías y tuercas: no se desliza en la pieza de trabajo y se requiere poca fuerza manual.
- Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales.
- La protección contra pellizcos evita que los dedos del operador se pellizquen.
- Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado y endurecido con aceite.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad