Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Longitud1 1/4 in
- Profundidad general7/8 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 1/4 in
- Ancho de pieza única1 1/4 in
- Peso de la herramienta0.03 libras
- Ancho de la herramienta1 1/16 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorPlata
- País de origenAlemania
- DescripciónLocalizador para 97 49 04, 97 52 04, 97 52 34
- Color del mangoPlata
- Número de Upc del fabricante843221015671
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015671
Descripción general
- Localizador para 97 49 04.