Motion
16 65 125 SB

KNIPEX
16 65 125 SB

Herramienta de desmontaje de 5" para cable de datos
Artículo MI #10652430
No. Fabricante 16 65 125 SB
Precio132.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
16 65 125 SB

Herramienta de desmontaje de 5" para cable de datos
Artículo MI #10652430
No. Fabricante 16 65 125 SB
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
Precio132.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de cable compatibles
    0.2 - 4.0 mm2
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    5 in
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    4 7/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.105 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 3/8 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Herramienta de desmontaje para cable de datos
  • Color del mango
    Blanco
  • Material del mango
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Tipo de mango
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221004088
  • Material
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Número de piezas
    1
  • Capacidad de pelado
    4.5 - 10.0 mm (11/16" - 25/64")
  • UPC_NO
    843221004088
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTA DE PELADO DE CABLES DE DATOS 16 65 125 SB
  • Para pelar cables de datos UTP y STP con diámetros de 11/64" y 25/64" (4.5 a 10 mm).
  • Adecuado para 0.2 / 0.3 / 0.8 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm2.
  • Herramienta de pelado de doble cubierta con resorte de apertura y palanca de bloqueo.
  • Clip para un transporte seguro.
  • Las cuchillas están hechas de acero especial para herramientas; endurecido con aceite, con recubrimiento de TiN.
  • Construcción duradera reforzada con fibra de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron