Motion
16 20 28 SB

KNIPEX
16 20 28 SB

Herramienta de desmontaje de 5 1/4"
Artículo MI #10652439
No. Fabricante 16 20 28 SB
Precio46.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
16 20 28 SB

Herramienta de desmontaje de 5 1/4"
Artículo MI #10652439
No. Fabricante 16 20 28 SB
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
Su precio$46.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 1/16 in
  • Longitud total
    5 1/4 in
  • Altura de pieza única
    1 1/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 1/16 in
  • Ancho de pieza única
    5 1/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.16 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 3/8 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico resistente a impactos
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Herramienta de desmontaje
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico desnudo
  • Tipo de mango
    Plástico desnudo
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221022501
  • Material
    Plástico resistente a impactos
  • Número de piezas
    1
  • Capacidad de pelado
    De 8.0 mm a 28.0 mm
  • UPC_NO
    843221022501
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
16 20 28 CUCHILLA DE CABLE SB
  • Para pelar todos los cables redondos comunes de 8.0 mm a 28.0 mm.
  • Palanca de sujeción autoapretada.
  • Con tornillo de ajuste para ajustar la profundidad de corte.
  • Hoja giratoria para corte circular y longitudinal.
  • Hoja de repuesto almacenada dentro del mango.
  • Asegure el agarre debido al material blando de los componentes en el mango y la palanca de sujeción para evitar resbalones.
  • La carcasa está hecha de plástico a prueba de impactos.
  • Número de pieza de la cuchilla de repuesto 16 29 165.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron