Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso0.075 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor3/64 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte de latón de titanio
- Tipo de ejeRecto
- Tipo de archivo adjuntoAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveDisco de corte de latón de titanio
- Para usar conAmoladora angular
- GradoC-60-ZIPT
- Número de grano60
- Código de armonización6804.22.0000
- Número de Upc del fabricante662980602157
- MaterialCarburo de silcono
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de mineralMetal duro de silicona
- Cantidad del paquete5.000
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- Tipo de rueda1
Descripción general
- Rendimiento de corte óptimo en titanio y latón; Formulación única que evita que el metal se sobrecaliente; Para su uso en: latón, titanio, aleaciones; Para la mejor solución cuando se trabaja con materiales de titanio y latón, confíe en el nuevo ZIP TiTAN. Corta a través de titanio y latón sin sobrecalentar estos metales, preservando las propiedades mecánicas y la integridad de la superficie del material que se corta. Obtenga más cortes por rueda y cortes más rápidos y libres con ZIP TiTAN℮.