Especificaciones
Dimensiones
- Peso5.5 lb
- Longitud de limpieza12 pulg.
- Ancho de limpieza5.5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesToallitas superficiales
- Tipo de toallita de limpiezaDesinfectante
- ColorBlanco
- Tipo de contenedorRecipiente de plástico
- Tipo de tejidoAlgodón
- Para usar conTodas las superficies
- FormularioToallitas
- Número de Upc del fabricante662980186022
- Número de toallitas300
- Cantidad del paquete1
- Pliegue1
- AromaLigero
- Tratado o secoTratado
- Material de limpiezaAlgodón
- Limpiar presentaciónRollo de tracción central
Descripción general
- Inhibidores de corrosión integrados para evitar la oxidación instantánea
- Producto a base de agua
- Sin COV
- No inflamable
- Mata el 99.99 % de las bacterias, gérmenes y virus
- Listo para usar y sin goteo
- Fabricado en Canadá
- DIN 02509024
- Nueva fórmula normal y resistente. Consigue toallitas desinfectantes, limpiadoras y desengrasantes en las que puedes confiar con WALTER. Nuestras toallitas desinfectantes de amonio cuaternario para superficies desengrasantes están fabricadas con ingredientes de la mejor calidad, lo que garantiza su seguridad. Método rápido y sencillo para desinfectar y limpiar contaminantes ligeros de superficies que se tocan con frecuencia.