Motion
53G518
3M™ Limpiador y abrillantador de acero inoxidable 59158CC, Aerosol de 10 oz, Paquete de 3 , Paquete de 4 /Caja
Artículo MI #11613685
No. Fabricante 53G518
Precio11,306.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3M™ Limpiador y abrillantador de acero inoxidable 59158CC, Aerosol de 10 oz, Paquete de 3 , Paquete de 4 /Caja
Artículo MI #11613685
No. Fabricante 53G518
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
Precio11,306.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1.000

Detalles

  • Color
    Oro/Marrón
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Formulario
    Líquido
  • Número de Upc del fabricante
    662980152317
  • Aroma
    Cítricos
  • Superficies limpias
    Todos los metales
  • UPC_NO
    662980152317

Descripción general

Descripción del fabricante
53G518 SC 400 / 200L
  • Bajo nivel de residuos, secado lento; Punto de inflamación alto 113F (45ºC); Biodegradable; Formulado con ingredientes 100 % naturales y renovables; No debe usarse en plásticos, goma, y otros materiales sensibles a disolventes; Eliminación de ceras o revestimientos anticorrosión; Retirar el adhesivo, aceite, grasa, cera, pegamento, pintura, alquitrán, y tinta; Limpiar las piezas de la máquina, herramientas, bombas, engranajes; Limpiador/desengrasante cítrico de alta resistencia Formulado con extractos de cáscara de cítricos, SC 400™ es un equipo de trabajo pesado, potente, alternativa de acción rápida a los limpiadores con disolventes a base de petróleo. Elimina fácilmente adhesivos, pegamentos, selladores, residuos de caucho, alquitrán, pintura, tinta, marcas de bolígrafo, grasa, lubricantes y aceites.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron