Motion
37887262
Rango de 0 a 8 in, Resolución de 0.0005 in, Calibrador electrónico IP54 ;Acero inoxidable con mordazas de acero inoxidable de 2 in, Precisión de 0.0015 in
Artículo MI #11664251
No. Fabricante 37887262
Precio214.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0 a 8 in, Resolución de 0.0005 in, Calibrador electrónico IP54 ;Acero inoxidable con mordazas de acero inoxidable de 2 in, Precisión de 0.0015 in
Artículo MI #11664251
No. Fabricante 37887262

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio214.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    2.0000 pulg.
  • Medición máx. del diámetro interior
    8 pulg.
  • Medición del diámetro interior mín.
    0.1500 pulg.
  • Resolución
    0.0005 pulg.

Detalles

  • Exactitud más menos
    0.0015 pulg.
  • Tipo de batería
    CR2032 Litio
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Clasificación IP
    IP54
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Estilo de mordaza
    Dentro/fuera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
37887262 37887262 0-8" .0005 IP54 ELEC C
  • Las clasificaciones IP54 ofrecen protección limitada contra la suciedad y el polvo. También ofrece agua de protección pulverizada desde cualquier dirección.