Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte3/32, 1/8 pulg.
- Ángulo incluido10, 8
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro integral
- Forma de la cabeza(2) Cilindro, (2) Cilindro con extremo del radio, bola, cono, cono con extremo del radio, llama, cono invertido, oval, árbol puntiagudo, árbol con extremo del radio
- Especificación de la industriaSA-42, SA-43, SC-41, SC-42, SD-42, SE-41, SF-41, SG-41, SH-41, SJ-42, SL-42, SN-42
- Número de piezas12
- Código PSC5345
- Estilo de dienteCorte único