Motion
01381425

Made in USA
01381425

Juego de llaves hexagonales con mango en T de 7 piezas; rango hexagonal de 7/64 a 1/4", OAL de 7", acero Chromalloy
Artículo MI #11671526
No. Fabricante 01381425
Precio319.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01381425

Juego de llaves hexagonales con mango en T de 7 piezas; rango hexagonal de 7/64 a 1/4", OAL de 7", acero Chromalloy
Artículo MI #11671526
No. Fabricante 01381425

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio319.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 pulg.
  • Rango de tamaño hexagonal
    7/64 - 1/4 pulg.;
  • Longitud bajo la cabeza
    6 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Empuñadura de cojín con mango en T
  • Color
    Rojo, Dorado, Negro
  • Tipo de contenedor
    Soporte
  • Características y beneficios
    El mango en T proporciona el par máximo necesario para la inserción/extracción de los tornillos. El mango de acero sólido es resistente y genera un efecto de volante para una rápida inserción y extracción de los tornillos.
  • Tipo de mango
    Mango en T
  • Material
    Acero Chromalloy
  • Tipo de medición
    Pulgadas
  • Número de piezas
    7
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
01381425 01381425 7PC JUEGO 7/64-1/4 X 6 B
  • El mango en T proporciona el par máximo necesario para la inserción/extracción de los tornillos. El mango de acero sólido es resistente y genera un efecto de volante para una rápida inserción y extracción de los tornillos.