Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 pulg.
- Rango de tamaño hexagonal7/64 - 1/4 pulg.;
- Longitud bajo la cabeza12 pulg.
- Longitud total13 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEmpuñadura de cojín con mango en T
- ColorRojo, Dorado, Negro
- Tipo de contenedorSoporte
- Características y beneficiosEl mango en T proporciona el par máximo necesario para la inserción/extracción de los tornillos. El mango de acero sólido es resistente y genera un efecto de volante para una rápida inserción y extracción de los tornillos.
- Tipo de mangoMango en T
- MaterialAcero Chromalloy
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de piezas7
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaHexagonal
Descripción general
- El mango en T proporciona el par máximo necesario para la inserción/extracción de los tornillos. El mango de acero sólido es resistente y genera un efecto de volante para una rápida inserción y extracción de los tornillos.