Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.2300 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.2350 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.6150 pulg.~
- Tamaño del tornillo1/4
- Grosor0.1080 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMIL-R-6855 Clase 2 Tipo A
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- MaterialNeopreno
- Calidad del materialGrado 60
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
- El neopreno es un material aislante resistente a la corrosión que es resistente, duradero e ideal para aplicaciones de sellado en las que la humedad y las fugas son motivo de preocupación.