Motion
52434222 52434222 3" X 1" X 10 FT. UHMW

Made in USA
52434222 52434222 3" X 1" X 10 FT. UHMW

3 Inch Thick x 3 Inch Wide, Polyethylene (UHMW), U Channel Wear Strip 2-1/2 Inch Inside Width x 1 Inch Overall Height
Artículo MI #11691504
No. Fabricante 52434222 52434222 3" X 1" X 10 FT. UHMW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
52434222 52434222 3" X 1" X 10 FT. UHMW

3 Inch Thick x 3 Inch Wide, Polyethylene (UHMW), U Channel Wear Strip 2-1/2 Inch Inside Width x 1 Inch Overall Height
Artículo MI #11691504
No. Fabricante 52434222 52434222 3" X 1" X 10 FT. UHMW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura interior
    0.6250 pulg.
  • Anchura interior
    2.5000 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Altura total
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Grosor
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Material
    Polietileno (UHMW)
  • Tipo
    Canal en U

Descripción general

Descripción del fabricante
52434222 52434222 3" X 1" X 10 FT. UHMW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"