Motion
61230074

Made in USA
61230074

Tornillo manual de plástico estriado - 1/2" OAL, diámetro de cabeza de 1/2" x altura de cabeza de 7/32", negro
Artículo MI #11693097
No. Fabricante 61230074
Precio31.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
61230074

Tornillo manual de plástico estriado - 1/2" OAL, diámetro de cabeza de 1/2" x altura de cabeza de 7/32", negro
Artículo MI #11693097
No. Fabricante 61230074

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo de cabeza
    #8
  • Diámetro de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Altura del cabezal
    7/32 pulg.
  • Longitud
    1/2 pulg.
  • Diámetro del hombro
    3/8 pulg.

Detalles

  • Color de la cabeza
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
61230074 61230074 8X1/2" 100PACK NEGRO K
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
  • No es tan resistente y duradero como el acero o el latón.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good