Motion
00098129
Mango cónico MT2 , diámetro de cabeza 1-39/64", centro en vivo con capacidad de 756 lb - longitud de cabeza 1-1/4", diámetro de punta 15/16", lente de punta 1-11/32", 260 lb máx. Workpc, 5-21/64" OAL, punta estándar
Artículo MI #11711312
No. Fabricante 00098129
Precio186.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango cónico MT2 , diámetro de cabeza 1-39/64", centro en vivo con capacidad de 756 lb - longitud de cabeza 1-1/4", diámetro de punta 15/16", lente de punta 1-11/32", 260 lb máx. Workpc, 5-21/64" OAL, punta estándar
Artículo MI #11711312
No. Fabricante 00098129

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio186.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-39/64 pulg.
  • Longitud del cabezal
    1-1/4 pulg.
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Carga máxima de trabajo
    260.00 lb
  • Longitud total
    5-21/64 pulg.
  • Diámetro del punto
    0.9375 pulg.
  • Longitud del punto
    1.3438 pulg.
  • Longitud del mango
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño del cono
    MT2

Detalles

  • Precisión
    0.000200 pulg.
  • Punta de metal duro
    No
  • Capacidad de carga
    756.00 lb
  • Material
    Acero
  • Estilo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Mango cónico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete doble

Descripción general

Descripción del fabricante
00098129 00098129 N.o 2MT MED DUTY EN VIVO
  • Los puntos estándar se utilizan para una variedad de aplicaciones que incluyen torneado y rectificado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"