Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la mordaza1-1/4 pulg.
- Ancho de la mordaza4 pulg.
- Altura total3.7000 pulg.
- Profundidad del cuello1-1/4
Detalles
- Tipo de Motion de baseEstacionario
- Capacidad de apertura de la mordaza4
- Capacidad de carga6,750.00 pulg.
- OrientaciónHorizontal
- PrecisiónNo
- Estaciones1
Descripción general
- Los tornos de banco horizontales proporcionan un posicionamiento seguro y preciso de la pieza de trabajo durante las operaciones de mecanizado
- Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
- Los tornos de banco de base estacionarios se pueden montar universalmente en mesas de fresado, bases giratorias, placas angulares y accesorios de inclinación.