Motion
40247835
Pistola de soplado de palanca de caucho con pulgar de 90 psi máx.; tubo de 1/4 NPT, 1" de longitud, zinc cromado
Artículo MI #11739660
No. Fabricante 40247835
Precio17.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de soplado de palanca de caucho con pulgar de 90 psi máx.; tubo de 1/4 NPT, 1" de longitud, zinc cromado
Artículo MI #11739660
No. Fabricante 40247835

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud del tubo
    1 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    200 psi
  • Clasificación de decibelios
    102 dB
  • Caudal
    644 cfm
  • Material
    Cinc cromado
  • Código PSC
    5130
  • Estilo
    Palanca de pulgar
  • Tipo de boquilla
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
TALLAS DE PUNTA DE GOMA DE 40247835 40247835 1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron