Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/4 NPT
Detalles
- Presión del aire150 psi
- DescripciónKit de pistola de aire de uso general de 6 piezas
- IncluyePistola de aire con interruptor manual, punta de caucho de 1/2”, tubo cónico de nailon de 3”, punta de aluminio mini, aguja de acero inoxidable de 1-3/4” x 0.072” de diámetro, aguja de acero inoxidable de 2-15/32” x 0.095” de diámetro
- MaterialAluminio